206KPP3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 1.0000 po D.I., 62 mm D.E. 0.9449 po largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00053192
N° MFR206KPP3
Prix107.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 1.0000 po D.I., 62 mm D.E. 0.9449 po largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00053192
N° MFR206KPP3
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
Votre prix107.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
206 KPP3 BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    0.9449 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    P
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Largeur de la bague intérieure
    0.945 po
  • Rayon du filet
    0.039 po
  • Rpm max.
    5870 tr/min
  • Série
    200
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2530 lbf
  • Application
    Agriculture
  • Numéro de catalogue du fabricant
    206KPP3
  • Numéro CUP du fabricant
    087796040625
  • CUP_NON
    087796040625
  • Poids
    0.574 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
  • Régime de fonctionnement maximal
    500 tr/min (graisse), 500 tr/min (huile)
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    206 KPP3 BRG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Polymère
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde 206KPP3 présente un diamètre d'alésage de 1.0000 po, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 0.9449 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif