Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde, inox
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur47 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale12 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Matériau de la cageAcier inoxydable
- Largeur de la bague intérieure12 mm
- Matériau de l’élémentAcier inoxydable
- Rayon du filet0.64 mm
- Rpm max.9500 tr/min
- Série60
- Capacité de charge dynamique radiale1958 lbf
- Capacité de charge statique radiale1315 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant105KSZZST
- CUP_NON097741067805
- Poids0.19 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable
- Description105 KSZZST BRG
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 105KSZZST présente un diamètre d'alésage de 25 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 12 mm.