Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
- Relubrifiable
Spécifications
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.0030 po
- Diamètre extérieur62 mm
- Largeur totale0.9449 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Numéro CUP du fabricant087796040700
- CUP_NON087796040700
- Poids0.568 lb
- Capacité de charge dynamique radiale4850 lbf
- Capacité de charge statique radiale2530 lbf
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Élément roulantBalle
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles