Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageConique 1:12
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Diamètre extérieur62 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale16 mm
- Type de fermetureDouble blindage
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure16 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet1 mm
- Rpm max.13000 tr/min
- Série62
- Capacité de charge dynamique radiale4380 lbf
- Capacité de charge statique radiale2520 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant206SFFX
- CUP_NON097741003650
- Poids0.47 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description206 SFFX BRG
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 206SFFX est doté d’un 1:12 alésage conique de 30 mm, d’une fermeture à double blindage, d’un diamètre extérieur de 62 mm et d’une largeur de 16 mm.