6207

NSK
6207

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 35 mm, diamètre extérieur : 72 mm, largeur 17 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00053312
N° MFR6207
Prix53.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6207

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 35 mm, diamètre extérieur : 72 mm, largeur 17 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00053312
N° MFR6207

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix53.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6207 C0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    17 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    17 mm
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25700 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6207
  • Numéro CUP du fabricant
    029176014604
  • CUP_NON
    029176014604
  • Poids
    0.62 lb
  • Description
    6207 C0 BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6207 est un roulement à billes à rainure profonde radial de 35 mm avec un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 17 mm, conception ouverte pour plus de polyvalence.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif