6207

SKF
6207

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 35 mm, diamètre extérieur : 72 mm, largeur 17 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00053314
N° MFR6207
Prix59.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6207

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 35 mm, diamètre extérieur : 72 mm, largeur 17 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00053314
N° MFR6207

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix59.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6207 (CN) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    17 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    17 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6070 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6207
  • CUP_NON
    7316577067449
  • Poids
    0.65 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    6207 (CN) BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde présente un diamètre d'alésage de 35 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur globale de 17 mm pour une utilisation radiale.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues