Motion
6207ZC3

NSK
6207ZC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E 72 mm, largeur 17 mm, blindé unique
N° D’ARTICLE MI00053326
N° MFR6207ZC3
Prix50.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6207ZC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E 72 mm, largeur 17 mm, blindé unique
N° D’ARTICLE MI00053326
N° MFR6207ZC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix50.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6207 Z C3E BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Hauteur totale
    17 mm
  • Largeur totale
    17 mm
  • Longueur totale
    72 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    17 mm
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25700 N
  • Capacité de charge statique radiale
    15300 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6207ZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176014710
  • CUP_NON
    029176014710
  • Poids
    0.62 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6207ZC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 35 mm, un blindage unique, un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 17 mm pour les machines robustes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif