6207ZZEC3BXMM

Nachi America Inc
6207ZZEC3BXMM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E. 72 mm, largeur 17 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00053348
N° MFR6207ZZEC3BXMM
Prix39.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nachi America Inc
6207ZZEC3BXMM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E. 72 mm, largeur 17 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00053348
N° MFR6207ZZEC3BXMM
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
Prix39.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RADIAL À RAINURE PROFONDE 6207 ZZE C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    17 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6207ZZEC3BXMM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893714531
  • CUP_NON
    4991893714531
  • Poids
    0.63 lb
  • Description
    RADIAL À RAINURE PROFONDE 6207 ZZE C3
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.52
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6207ZZEC3BXMM est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 35mm , un alésage droit, un double blindage, un diamètre extérieur de 72mm et une largeur de 17mm , conçu pour un fonctionnement en douceur.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif