6207ZZ

NSK
6207ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm diamètre intérieur, 72 mm diamètre extérieur, 17 mm largeur, double scellage
N° D’ARTICLE MI00053363
N° MFR6207ZZ
Prix59.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6207ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm diamètre intérieur, 72 mm diamètre extérieur, 17 mm largeur, double scellage
N° D’ARTICLE MI00053363
N° MFR6207ZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix59.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6207 ZZ BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Hauteur totale
    17 mm
  • Largeur totale
    17 mm
  • Longueur totale
    72 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +110 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    17 mm
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25700 N
  • Capacité de charge statique radiale
    15300 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6207ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176014727
  • CUP_NON
    029176014727
  • Poids
    0.62 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6207ZZ est un roulement à billes radial à rainure profonde de 35 mm avec un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 17 mm, doublement scellé pour un fonctionnement en douceur.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif