6207-RSR-C3

FAG (Schaeffler)
6207-RSR-C3

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E 72 mm, largeur 17 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00053371
N° MFR6207-RSR-C3
Prix74.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
6207-RSR-C3

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E 72 mm, largeur 17 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00053371
N° MFR6207-RSR-C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix74.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6207-RSR-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    17 mm
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +110 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    15300 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6207-RSR-C3
  • CUP_NON
    4012801069731
  • Poids
    0.64 lb
  • Description
    6207-RSR-C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure profonde/radiale 6207-RSR-C3 a un diamètre d’alésage de 35 mm, un alésage droit, une fermeture scellée unique, un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 17 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues