6207LUC3

NTN
6207LUC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 17 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00053378
N° MFR6207LUC3
Prix76.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6207LUC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 17 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00053378
N° MFR6207LUC3
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
Prix76.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6207LUC3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    17 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6693 po, 17.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3450 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6207LUC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359361230
  • CUP_NON
    4547359361230
  • Poids
    0.608 lb
  • Description
    6207LUC3 BRG
  • Pays d’origine
    CA
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6207LUC3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 35 mm avec un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 17 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif