Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur72 mm
- Largeur totale17 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Plage de température de fonctionnement120° à 248°
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Rpm max.10000 tr/min
- Série6200
- Capacité de charge statique radiale15297 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant6207-2RSC3
- CUP_NON662300100554
- Poids0.640 lb
- Description6207-2RS-C3 ROULEMENT À BILLES
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6207-2RSC3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 35mm alésages avec un diamètre extérieur de 72mm et une largeur de 17mm , doublement scellé pour une longue durée de vie.