6207NR

NSK
6207NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E. 72 mm, largeur 17 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00053416
N° MFR6207NR
Prix84.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6207NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E. 72 mm, largeur 17 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00053416
N° MFR6207NR

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix84.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6207 NR C0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Hauteur totale
    17 mm
  • Largeur totale
    17 mm
  • Longueur totale
    72 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    17 mm
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25700 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6207NR
  • Numéro CUP du fabricant
    029176014628
  • CUP_NON
    029176014628
  • Poids
    0.66 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6207NR est un roulement à billes à rainure profonde radial de 35 mm avec un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur ouverte de 17 mm pour plus de flexibilité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif