6207NRC3

NTN
6207NRC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E. 72 mm, largeur 17 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00053426
N° MFR6207NRC3
Prix90.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6207NRC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E. 72 mm, largeur 17 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00053426
N° MFR6207NRC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix90.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6207NRC3 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    17 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6693 po, 17.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3450 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6207NRC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359361407
  • CUP_NON
    4547359361407
  • Poids
    0.64 lb
  • Description
    6207NRC3 BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale/profonde offre un diamètre d’alésage de 35 mm, un type droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 17 mm pour une utilisation dans des rainures profondes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif