Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur72 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale17 mm
- Type de fermetureDouble blindage
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure17 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet1 mm
- Rpm max.11000 tr/min
- Série62
- Capacité de charge dynamique radiale5730 lbf
- Capacité de charge statique radiale3440 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant207SFFG
- CUP_NON097741003919
- Poids0.67 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description207 SFFG BRG
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes à rainure profonde/radiale 207SFFG a un diamètre d’alésage de 35 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 17 mm.