6207LLUNRC3

NTN
6207LLUNRC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm diamètre intérieur, 72 mm diamètre extérieur, 17 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00053467
N° MFR6207LLUNRC3
Prix94.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6207LLUNRC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm diamètre intérieur, 72 mm diamètre extérieur, 17 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00053467
N° MFR6207LLUNRC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix94.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6207LLUNRC3 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    17 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6693 po, 17.000 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3450 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6207LLUNRC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359565508
  • CUP_NON
    4547359565508
  • Poids
    0.65 lb
  • Description
    6207LLUNRC3 BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6207LLUNRC3 présente un diamètre d'alésage de 35 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 17 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif