8507
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E 72 mm, largeur 21 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00053481
N° MFR8507
Prix125.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E 72 mm, largeur 21 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00053481
N° MFR8507
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
Votre prix125.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8507 BRG
  • Roulements à billes à rainure profonde pour le remplacement des joints en feutre

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    21 mm
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    20 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Série
    8000
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5730 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8507
  • CUP_NON
    097741019156
  • Poids
    0.59 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulements à billes à rainure profonde pour le remplacement du joint en feutre
  • Description
    8507 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde 8507 comprend un diamètre d'alésage de 35 mm, un alésage droit, une fermeture scellée unique, un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 21 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif