88507

NTN
88507

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 25 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI00053507
N° MFR88507
Prix140.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
88507

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 25 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI00053507
N° MFR88507

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix140.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
88507 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9843 po, 25.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Série
    88
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3450 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    88507
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359590869
  • CUP_NON
    4547359590869
  • Poids
    0.72 lb
  • Description
    88507 BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes radial/à rainure profonde a un alésage de 35 mm, un double joint, un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 25 mm pour les utilisations radiales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif