Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur72 mm
- Largeur totale0.6693 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneP
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageNylon
- Largeur de la bague intérieure0.984 po
- Rayon du filet0.043 po
- Rpm max.3930 tr/min
- Série200
- Capacité de charge dynamique radiale6400 lbf
- Capacité de charge statique radiale3440 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant207KRR
- Numéro CUP du fabricant087796040908
- CUP_NON087796040908
- Poids0.87 lb
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de composantAssemblage
- Caractéristiques et avantages• Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
- Régime de fonctionnement maximal8571.429 tr/min (graisse), 10000 tr/min (huile)
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Classe de précisionABEC1
- RelubrifiableNon
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Auto-alignementNon
- Description207 KRR PRB BRG (ANCIEN 207 KRR)
- Matériau du dispositif de retenuePolymère
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 207KRR présente un diamètre d'alésage de 35 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 25 mm.