207KRRB12
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 1.1250 po D.I., 72 mm D.E. 0.9843 po largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00053561
N° MFR207KRRB12
Prix96.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 1.1250 po D.I., 72 mm D.E. 0.9843 po largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00053561
N° MFR207KRRB12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix96.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
207KRRB12 BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    0.9843 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    P
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Largeur de la bague intérieure
    0.984 po
  • Rpm max.
    3270 tr/min
  • Série
    200
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lbf
  • Application
    Agriculture
  • Numéro de catalogue du fabricant
    207KRRB12
  • Numéro CUP du fabricant
    087796040946
  • CUP_NON
    087796040946
  • Poids
    0.822 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
  • Régime de fonctionnement maximal
    10344.828 tr/min (graisse), 12068.966 tr/min (huile)
  • Type de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    207KRRB12 BRG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Polymère
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale et profonde a un diamètre d’alésage de 1.1250 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur globale de 0.9843 po, idéal pour les tâches radiales et profondes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif