207KRRB17
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage hexagonal, DI 1.2500 po, D.E 72 mm, largeur 0.9843 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00053565
N° MFR207KRRB17
Prix104.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage hexagonal, DI 1.2500 po, D.E 72 mm, largeur 0.9843 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00053565
N° MFR207KRRB17

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix104.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
207 KRRB17 BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse

Spécifications

  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’alésage
    Hexagonales
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    0.9843 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    P
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    207 KRRB17 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Application
    Agriculture
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Largeur de la bague intérieure
    0.984 po
  • Série
    200
  • Numéro de catalogue du fabricant
    207KRRB17
  • Numéro CUP du fabricant
    087796079854
  • CUP_NON
    087796079854
  • Poids
    0.64 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lbf
  • Régime de fonctionnement maximal
    9375 tr/min (graisse), 10937.5 tr/min (huile)
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Type de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du dispositif de retenue
    Polymère
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Auto-alignement
    Non
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale et profonde offre un diamètre d’alésage de 1.2500 po, un style d’alésage hexagonal, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur globale de 0.9843 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif