6208
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 40 mm, diamètre extérieur : 80 mm, largeur 18 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00053595
N° MFR6208
Prix94.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 40 mm, diamètre extérieur : 80 mm, largeur 18 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00053595
N° MFR6208

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix94.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6208

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    12300 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    17800 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6208
  • CUP_NON
    4012801069878
  • Poids
    0.81 lb
  • Description
    6208
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 40 mm, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 80 mm et largeur de 18 mm pour les applications radiales générales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues