Motion
6208-2Z-L038

FAG (Schaeffler)
6208-2Z-L038

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00053650
N° MFR6208-2Z-L038
Prix73.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
6208-2Z-L038

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00053650
N° MFR6208-2Z-L038

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix73.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6208-2Z-L038

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    10400 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    17800 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6208-2Z-L038
  • CUP_NON
    4012802651430
  • Poids
    0.82 lb
  • Description
    6208-2Z-L038
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6208-2Z-L038 présente un diamètre d'alésage de 40 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 18 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues