Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Diamètre extérieur80 mm
- Largeur totale18 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Plage de température de fonctionnement120° à 248°
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Rpm max.9000 tr/min
- Série6200
- Capacité de charge statique radiale18140 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant6208-2RS C3
- CUP_NON662300101902
- Poids0.830 lb
- DescriptionGBC.6208-88-30E ROULEMENT À BILLES
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6208-2RS C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 40mm alésages avec un diamètre extérieur de 80mm et une largeur de 18mm , doublement scellé pour plus de durabilité.