208SG
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E. 80 mm, largeur 18 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00053702
N° MFR208SG
Prix96.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E. 80 mm, largeur 18 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00053702
N° MFR208SG
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
Votre prix96.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
208 SG BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    18 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    18 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4270 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    208SG
  • CUP_NON
    097741004183
  • Poids
    0.85 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    208 SG BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 208SG présente un diamètre d'alésage de 40 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 18 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif