6208ZZNRC3

NSK
6208ZZNRC3

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E 80 mm, largeur 18 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00053727
N° MFR6208ZZNRC3
Prix85.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6208ZZNRC3

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E 80 mm, largeur 18 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00053727
N° MFR6208ZZNRC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix85.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6208 ZZNR C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Hauteur totale
    18 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +110 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29100 N
  • Capacité de charge statique radiale
    17900 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6208ZZNRC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176020506
  • CUP_NON
    029176020506
  • Poids
    0.82 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6208ZZNRC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 40 mm, un double blindage, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 18 mm pour des applications robustes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif