6208ZZNRC3

NTN
6208ZZNRC3

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E 80 mm, largeur 18 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00053730
N° MFR6208ZZNRC3
Prix79.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6208ZZNRC3

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E 80 mm, largeur 18 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00053730
N° MFR6208ZZNRC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix79.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6208ZZNRC3 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7087 po, 18.000 mm
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6208ZZNRC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359566697
  • CUP_NON
    4547359566697
  • Poids
    0.84 lb
  • Description
    6208ZZNRC3 BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 40 mm, double blindage, diamètre extérieur de 80 mm et largeur de 18 mm pour les applications radiales scellées.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif