6208 2RSNRJEM

SKF
6208 2RSNRJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 40 mm diamètre intérieur, 80 mm diamètre extérieur, 18 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00053750
N° MFR6208 2RSNRJEM
Prix146.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6208 2RSNRJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 40 mm diamètre intérieur, 80 mm diamètre extérieur, 18 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00053750
N° MFR6208 2RSNRJEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix146.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6208 2RSNRJEM (C3) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une seule rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , anneau élastique et rainure, qualité du moteur électrique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    18 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    18 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7306 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4271 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6208 2RSNRJEM
  • CUP_NON
    7316577116697
  • Poids
    0.87 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , anneau élastique et rainure, qualité du moteur électrique
  • Description
    6208 2RSNRJEM (C3) BRG
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6208 2RSNRJEM présente un diamètre d'alésage de 40 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 18 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues