Aperçu
- Roulements à billes à rainure profonde pour le remplacement des joints en feutre
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Diamètre extérieur80 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale24 mm
- Type de fermetureJoint unique et blindage unique
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure24 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet1 mm
- Rpm max.5000 tr/min
- Série87000
- Capacité de charge dynamique radiale6540 lbf
- Capacité de charge statique radiale4050 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant87508
- CUP_NON097741019354
- Poids1.00 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulements à billes à rainure profonde pour le remplacement du joint en feutre
- Description87508 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes à rainure radiale et profonde a un diamètre d’alésage de 40 mm, un joint unique et une fermeture de blindage unique, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur globale de 24 mm.