Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Diamètre extérieur80 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale27 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure27 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet1 mm
- Rpm max.5600 tr/min
- Série488000
- Capacité de charge dynamique radiale6540 lbf
- Capacité de charge statique radiale4050 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant488508
- CUP_NON097741010719
- Poids1.11 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description488508 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes radial et à rainure profonde offre un diamètre d’alésage de 40 mm, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur globale de 27 mm pour les roulements radiaux.