Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Diamètre extérieur85 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale19 mm
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Dégagement interneC3
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de l’anneau extérieur19 mm
- Rpm max.7700 tr/min
- Série6200
- Capacité de charge dynamique radiale40.9 kN
- Capacité de charge statique radiale20.3 kN
- Numéro de catalogue du fabricant6209C3
- Numéro CUP du fabricant605790064579
- CUP_NON605790064579
- Poids0.99 lb
- Description6209C3 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6209C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 45 mm, un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 85 mm et une largeur de 19 mm, adapté à diverses applications.