Motion
6209ZZEC3BXMM

Nachi America Inc
6209ZZEC3BXMM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 45 mm, D.E. 85 mm, largeur 19 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00053879
N° MFR6209ZZEC3BXMM
Prix41.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nachi America Inc
6209ZZEC3BXMM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 45 mm, D.E. 85 mm, largeur 19 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00053879
N° MFR6209ZZEC3BXMM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RADIAL À RAINURE PROFONDE 6209 ZZE C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Largeur totale
    19 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6209ZZEC3BXMM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893721645
  • CUP_NON
    4991893721645
  • Poids
    0.9 lb
  • Description
    RADIAL À RAINURE PROFONDE 6209 ZZE C3
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.52
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6209ZZEC3BXMM est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 45mm , un alésage droit, un double blindage, un diamètre extérieur de 85mm et une largeur de 19mm , idéal pour la fiabilité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif