6209ZZ

NSK
6209ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 85 mm de diamètre extérieur, 19 mm de largeur, double blindage
N° D’ARTICLE MI00053888
N° MFR6209ZZ
Prix104.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6209ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 85 mm de diamètre extérieur, 19 mm de largeur, double blindage
N° D’ARTICLE MI00053888
N° MFR6209ZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix104.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6209 ZZ BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Hauteur totale
    19 mm
  • Largeur totale
    19 mm
  • Longueur totale
    85 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +110 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    19 mm
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    20400 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6209ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176014987
  • CUP_NON
    029176014987
  • Poids
    0.90 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6209ZZ est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 45 mm, un double blindage, un diamètre extérieur de 85 mm et une largeur de 19 mm pour les machines robustes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif