Motion
209SZZX

MRC (SKF)
209SZZX

Roulement à billes radial/à rainure profonde - 1:12 Alésage conique, DI 45 mm, D.E. 85 mm, largeur 19 mm, double joint, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00054014
N° MFR209SZZX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
209SZZX

Roulement à billes radial/à rainure profonde - 1:12 Alésage conique, DI 45 mm, D.E. 85 mm, largeur 19 mm, double joint, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00054014
N° MFR209SZZX
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
209 SZZX BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    19 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    19 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7460 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4860 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    209SZZX
  • CUP_NON
    097741004466
  • Poids
    0.97 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    209 SZZX BRG
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale/profonde offre un diamètre d’alésage de 45 mm, un 1:12 alésage conique, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 85 mm et une largeur globale de 19 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif