Motion
6209-2RS1K

SKF
6209-2RS1K

Roulement à billes radial/à rainure profonde - 1:12 Alésage conique, DI 45 mm, D.E. 85 mm, largeur 19 mm, double joint, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00054015
N° MFR6209-2RS1K
Prix173.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6209-2RS1K

Roulement à billes radial/à rainure profonde - 1:12 Alésage conique, DI 45 mm, D.E. 85 mm, largeur 19 mm, double joint, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00054015
N° MFR6209-2RS1K

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix173.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6209 2RS1K BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    19 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    19 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7891 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4856 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6209-2RS1K
  • CUP_NON
    7316577066282
  • Poids
    0.95 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    6209 2RS1K BRG
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale et profonde présente un diamètre d'alésage de 45 mm, un 1:12 alésage conique, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 85 mm et une largeur de 19 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues