Motion
6210 C3
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI00054022
N° MFR6210 C3
Prix30.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI00054022
N° MFR6210 C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix30.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GBC.6210-00-30E ROULEMENT À BILLES

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    120° à 248°
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Série
    6200
  • Capacité de charge statique radiale
    23171 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6210 C3
  • CUP_NON
    662300103609
  • Poids
    1.050 lb
  • Description
    GBC.6210-00-30E ROULEMENT À BILLES
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6210 C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 50mm alésages avec un diamètre extérieur de 90mm et une largeur de 20mm , de type ouvert pour un usage général.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif