Motion
6210-Z-C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E. 90 mm, largeur 20 mm, blindé unique, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00054036
N° MFR6210-Z-C3
Prix139.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E. 90 mm, largeur 20 mm, blindé unique, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00054036
N° MFR6210-Z-C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix139.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6210-Z-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    39000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    24200 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6210-Z-C3
  • CUP_NON
    4012801072700
  • Poids
    1.03 lb
  • Description
    6210-Z-C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6210-Z-C3 présente un diamètre d'alésage de 50 mm, un alésage droit, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur de 20 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues