Motion
6210ZC3

NSK
6210ZC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E 90 mm, largeur 20 mm, blindé unique
N° D’ARTICLE MI00054039
N° MFR6210ZC3
Prix126.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6210ZC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E 90 mm, largeur 20 mm, blindé unique
N° D’ARTICLE MI00054039
N° MFR6210ZC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix126.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6210 Z C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Hauteur totale
    20 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Longueur totale
    90 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    20 mm
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    23200 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6210ZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176015052
  • CUP_NON
    029176015052
  • Poids
    0.97 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6210ZC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 50 mm avec un blindage unique et un diamètre extérieur de 90 mm pour les équipements industriels.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif