Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Diamètre extérieur90 mm
- Largeur totale20 mm
- Type de fermetureDouble blindage
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Description6210-ZZ-C3 ROULEMENT À BILLES
- Revêtement de finitionSans revêtement
- CUP_NON662300104255
- Dégagement interneC3
- Numéro de catalogue du fabricant6210-ZZ C3
- Rpm max.8000 tr/min
- Plage de température de fonctionnement120° à 248°
- Capacité de charge statique radiale23171 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6200
- Poids1.050 lb
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6210-ZZ C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 50mm alésages avec un diamètre extérieur de 90mm et une largeur de 20mm , double blindage pour la durabilité.