Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Diamètre extérieur90 mm
- Largeur totale20 mm
- Type de fermetureDouble blindage
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Type de cageAppuyez sur
- Cote de précisionClasse ISO 0
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure0.7874 po, 20.000 mm
- Rayon du filet0.0433 po, 1.100 mm
- Capacité de charge dynamique radiale8760 lbf
- Capacité de charge statique radiale5200 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant6210ZZC3/EM
- Numéro CUP du fabricant4547359567830
- CUP_NON4547359567830
- Poids1.00 lb
- Description6210ZZC3/EM BALL BRG
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8482.10.5052
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6210ZZC3/EM est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 50 mm avec un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur de 20 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la documentation
Motion La mise à niveau des roulements Food-Bev permet de réaliser une étude de cas annuelle sur les économiesMotion et NTN a recommandé un interrupteur aux roulements de lubrifiant solide NTN. Cette solution a doublé la durée de vie des roulements, réduit les temps d’arrêt de 50 % et permet des économies annuelles.
Voir la documentation
Dépliant de boulangerie NTNCette conception innovante de bride à deux boulons en acier inoxydable offre une alternative supérieure au modèle FEO actuel, réduisant considérablement les temps d’arrêt en minimisant les défaillances et les besoins d’entretien.
Voir la documentation
Brochure sur le traitement des grains NTNBrochure sur le traitement des grains NTN
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur les solutions alimentaires et de support de boissons
Une grande brasserie connaissait des défaillances fréquentes des roulements sur sa ligne d’embouteillage, ce qui causait des temps d’arrêt et augmentait les coûts.
Motion Étude de cas sur le partenariat Food-Bev Lubriplate-NTN
En nous associant à des fournisseurs stratégiques et à nos experts en réparation, nous avons élaboré un plan d’action en plusieurs étapes pour diagnostiquer le problème et fournir une solution à long terme pour améliorer la fiabilité.