Motion
6210 2Z C4

SKF
6210 2Z C4

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E. 90 mm, largeur 20 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI00054074
N° MFR6210 2Z C4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6210 2Z C4

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E. 90 mm, largeur 20 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI00054074
N° MFR6210 2Z C4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6210-2Z/C4 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C4
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6210 2Z C4
  • CUP_NON
    7316576618369
  • Description
    6210-2Z/C4 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde offre un diamètre d’alésage de 50 mm, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur globale de 20 mm pour les applications radiales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues