Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Diamètre extérieur90 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale20 mm
- Type de fermetureDouble blindage
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure20 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Série62
- Capacité de charge dynamique radiale7890 lbf
- Capacité de charge statique radiale5220 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant210SFFG
- CUP_NON097741004602
- Poids1.07 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description210 SFFG BRG
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 210SFFG est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 50 mm avec un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur de 20 mm, double blindage pour une longue durée de vie.