Motion
6210ZZNR

NSK
6210ZZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E 90 mm, largeur 20 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00054156
N° MFR6210ZZNR
Prix148.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6210ZZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E 90 mm, largeur 20 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00054156
N° MFR6210ZZNR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix148.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6210 ZZNR BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Hauteur totale
    20 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Longueur totale
    90 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    20 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6210ZZNR
  • Numéro CUP du fabricant
    029176064494
  • CUP_NON
    029176064494
  • Poids
    1.01 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6210ZZNR est un roulement à billes radial à rainure profonde de 50 mm avec un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur de 20 mm, à double blindage pour la longévité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif