Motion
210SZZG

MRC (SKF)
210SZZG

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 50 mm diamètre intérieur, 90 mm diamètre extérieur, 20 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00054162
N° MFR210SZZG
Prix157.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
210SZZG

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 50 mm diamètre intérieur, 90 mm diamètre extérieur, 20 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00054162
N° MFR210SZZG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix157.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
210 SZZG BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    20 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    20 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    210SZZG
  • CUP_NON
    097741004695
  • Poids
    1.09 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    210 SZZG BRG
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale/profonde 210SZZG présente un diamètre d’alésage de 50 mm, un alésage droit, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur de 20 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif