Motion
6211
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 55 mm, diamètre extérieur : 100 mm, largeur 21 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00054206
N° MFR6211
Prix182.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 55 mm, diamètre extérieur : 100 mm, largeur 21 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00054206
N° MFR6211

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix182.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6211

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    21 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    29000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6211
  • CUP_NON
    4054364875657
  • Poids
    1.31 lb
  • Description
    6211
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 55 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur globale de 21 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues