Motion
6211
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 55 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 21 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI00054213
N° MFR6211
Price$70.82/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 55 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 21 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI00054213
N° MFR6211
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
Votre prix70.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6211-C3 ROULEMENT À BILLES

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    21 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    120° à 248°
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Série
    6200
  • Capacité de charge statique radiale
    29198 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6211
  • CUP_NON
    662300104903
  • Poids
    1.400 lb
  • Description
    6211-C3 ROULEMENT À BILLES
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6211 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 55mm alésages avec un diamètre extérieur de 100mm et une largeur de 21mm , de type ouvert pour un usage général.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif