Motion
6211ZC3

NSK
6211ZC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 55 mm, D.E 100 mm, largeur 21 mm, blindé unique
N° D’ARTICLE MI00054233
N° MFR6211ZC3
Prix157.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6211ZC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 55 mm, D.E 100 mm, largeur 21 mm, blindé unique
N° D’ARTICLE MI00054233
N° MFR6211ZC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix157.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6211 Z C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Hauteur totale
    21 mm
  • Largeur totale
    21 mm
  • Longueur totale
    100 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    21 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    29300 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6211ZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176015151
  • CUP_NON
    029176015151
  • Poids
    1.32 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6211ZC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 55 mm, un blindage unique, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur de 21 mm pour les machines robustes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif