Motion
6211ZC3

NTN
6211ZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 55 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 21 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00054236
N° MFR6211ZC3
Prix171.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6211ZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 55 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 21 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00054236
N° MFR6211ZC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix171.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6211ZC3 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    21 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8268 po, 21.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10790 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6550 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6211ZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359367645
  • CUP_NON
    4547359367645
  • Poids
    1.29 lb
  • Description
    6211ZC3 BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale et profonde présente un diamètre d’alésage de 55 mm, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur globale de 21 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues