Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage55 mm
- Diamètre extérieur100 mm
- Largeur totale21 mm
- Type de fermetureDouble blindage
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Plage de température de fonctionnement120° à 248°
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Rpm max.7000 tr/min
- Série6200
- Capacité de charge statique radiale29198 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant6211-ZZC3
- CUP_NON662300105603
- Poids1.400 lb
- Description6211-ZZC3 BRG 6211-77
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6211-ZZC3 est un roulement à billes à gorge radiale/à gorge profonde de 55mm alésages avec un diamètre extérieur de 100mm et une largeur de 21mm , double blindage pour la durabilité.