Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage55 mm
- Diamètre extérieur100 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale21 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure21 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet1.5 mm
- Rpm max.7500 tr/min
- Série62
- Capacité de charge dynamique radiale9800 lbf
- Capacité de charge statique radiale6520 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant211SZZ
- CUP_NON097741004886
- Poids1.39 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description211 SZZ BRG
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueRoulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 55 mm, double joint, diamètre extérieur de 100 mm et largeur de 21 mm pour une utilisation radiale précise.